Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieanalysator, Janitza UMG 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieanalysator, Janitza UMG 800
Energieanalysator, Janitza UMG 800
Energieanalysator, Janitza UMG 800
Artikel-Nr.:
     4502-30K4512
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     UMG 800
EAN/GTIN:
     4251861104161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Abbildung kann abweichen. Energieanalysator, UMG 800, Janitza Der modulare Energieanalysator UMG 800 macht die Erfassung Ihrer Energiedaten flexibel und effizient. Sie können das Grundgerät mit sechs verschiedenen Modulen ausstatten und so perfekt an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Der Energieanalysator ist nicht nur skalierbar, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Neue Messanforderungen können über neue Module abgedeckt werden, ohne dass die Messtechnik ausgetauscht werden muss. Das UMG 800 zeichnet alle notwendigen Energiedaten platzsparend und kostengünstig auf. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Von der Messung einzelner Abgänge über die Analyse der Stromqualität bis hin zum Aufbau kompletter Messsysteme - das UMG 800 lässt sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen (z.B. in Rechenzentren, Produktionsstätten oder Verteilerstationen). Anwendungen * Datenzentrum * Verarbeitendes Gewerbe * Energieversorger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flicker und Harmonische bis zur 63. Oberschwingung erfassen
Produkt-Art:
Energieanalysator
Spannung:
480 V
Steckverbinder:
RS-485/USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Energieanalysator, Leistungs-Analysator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 435,38*
€ 505,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,81*
€ 506,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 467,61*
€ 534,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,71*
€ 636,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,92*
€ 568,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,61*
€ 556,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5231214
€ 240,48*
Zubehör
Janitza
5231230
€ 357,64*
Zubehör
Janitza
5231210
€ 181,73*
Zubehör
Janitza
5231212
€ 213,87*
Zubehör
Janitza
5231234
€ 262,35*
Zubehör
Janitza
5231242
€ 135,86*
Zubehör
Janitza
MODUL 800-CT24
€ 646,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.