Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieanalsysator modular erweiterbar UMG 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieanalysator, Janitza UMG 800
Energieanalysator, Janitza UMG 800
Energieanalysator, Janitza UMG 800
Artikel-Nr.:
     3517A-46679775
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5238002
EAN/GTIN:
     4251861104161
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator

Energieanalsysator modular erweiterbar UMG 800

Modular erweiterbarer Energieanalysator UMG 800
zum Aufbau eines Energiemonitoring-Systems mit OPC UA Schnittstelle
Hutschieneneinbaugerät, 36 x 90 x 76 mm (BxHxT)
Versorgungsspannung: Externe Versorgungsspannung 24-48 V DC
Messung in TN-, IT und TT-Netzen
Messung von Oberschwingungen bis zur 63.
Messdatenspeicher (4 GB)
3 Spannungsmesseingänge
Messkategorie: 300 V CAT III
Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 277 V/480 V (+-10%) nach IEC
Messung in 3-Phasen 3-Leitersystemen bis 480 V (+-10%)

2x Ethernet RJ45
Zubehör (inklusive):

Beipack UMG 800 (52.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
DIN-Schiene
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Voltmeter:
ja
Oberwellenmessung:
63.Harmonische
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 435,38*
€ 505,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,81*
€ 506,13*
Frei Haus
ab € 467,61*
€ 534,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,62*
€ 601,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,60*
€ 588,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,38*
€ 533,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5231214
€ 240,48*
Zubehör
Janitza
5231230
€ 357,64*
Zubehör
Janitza
5231210
€ 181,73*
Zubehör
Janitza
5231212
€ 213,87*
Zubehör
Janitza
5231234
€ 262,35*
Zubehör
Janitza
5231242
€ 135,86*
Zubehör
Janitza
MODUL 800-CT24
€ 646,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.