|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8953-5231214 Herst.-Nr.: 5231214 EAN/GTIN: 4251861103171 |
| | |
|
|  |  |
 | Erweiterungsmodul 800-DI14 für das UMG 801 14 digitale Eingänge mit 2 getrennten Ground-Verbindungen (Common), aufgeteilt in 2 Achterblöcke Eingangssignal (HIGH): 18…28 V DC, 0,5…6 mA Eingangssignal (LOW): 0…5 V DC, < 0,5 mA Reaktionszeit: 200 ms Keine Impuls-(S0)-Funktionalität Hutschienenmontage (35 mm) Abmessungen (BxHxT): 18 x 90 x 76 mm (1 TE) Zubehör (inklusiv): 33.03.396 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise 52.31.206 Busverbinder 1TE Modul Programmiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html Weitere Informationen:  |  | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Messwertspeicher: | false | Anzeige: | ohne | Schnittstelle: | true | Blindleistung: | true | Oberwellenmessung: | true | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 0 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 8 | Strommessung: | direkte Strommessung | Leistungsfaktor: | true | Wirkleistung: | true | Scheinleistung: | true | Phasenwinkel (cos phi): | true | Leistung/Arbeit: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |