Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 185 x 74 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B2213017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 185 x 74 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B2213017
ABS Gehäuse, (L x B x H) 130 x 185 x 74 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B2213017
Artikel-Nr.:
     4502-30H1938
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B2213017
EAN/GTIN:
     4099889511161
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, B2213017, OKW Komplett-Gehäuse. Ideal für den Einbau von Europakarten 100 x 160 mm. Zwei identische L-Schalen werden auf Umschlag zusammengefügt. Blenden zum Aufschieben. Gehäusefüsse werden zur besseren Standfestigkeit geschraubt.
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
74 mm
Länge:
130 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B2116007
ab € 23,87*
Zubehör
OKW
B2133012
ab € 4,72*
Zubehör
OKW
B2116407
ab € 3,82*
Zubehör
OKW
B2116307
ab € 3,30*
Zubehör
OKW
B2116707
ab € 4,82*
Zubehör
OKW
B2116507
ab € 35,15*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
B2134012
ab € 2,98*
Zubehör
OKW
B2135017
ab € 5,37*
Zubehör
OKW
B2031007
ab € 15,65*
Zubehör
OKW
B2031107
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.