Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenteil 200 mm, grauweiß, ABS, B2031107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenteil 200 mm, grauweiß, ABS, B2031107
Zwischenteil 200 mm, grauweiß, ABS, B2031107
Artikel-Nr.:
     4502-30H1873
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B2031107
EAN/GTIN:
     4099889556087
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Zwischenteile mit Bohrung für 50 mm mehr Bauhöhe. Passend für Meditec D160/E160.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenteil
Farbe:
grauweiß
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B2116007
ab € 23,62*
Zubehör
OKW
B2129007
ab € 28,36*
Zubehör
OKW
B2022007
ab € 10,43*
Zubehör
OKW
B2023007
ab € 10,43*
Zubehör
OKW
B2022005
ab € 10,43*
Zubehör
OKW
B2023005
ab € 10,40*
Zubehör
OKW
B2116407
ab € 3,81*
Zubehör
OKW
B2129407
ab € 5,45*
Zubehör
OKW
B2116307
ab € 3,30*
Zubehör
OKW
B2129307
ab € 4,30*
Zubehör
OKW
B2116707
ab € 4,80*
Zubehör
OKW
B2129707
ab € 6,63*
Zubehör
OKW
B2116507
ab € 34,77*
Zubehör
OKW
B2129507
ab € 37,56*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.