Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 194 x 115 x 46 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B1070365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 194 x 115 x 46 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B1070365
ABS Gehäuse, (L x B x H) 194 x 115 x 46 mm, grauweiß (RAL 9002), IP40, B1070365
Artikel-Nr.:
     4502-30H1827
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B1070365
EAN/GTIN:
     4099889510492
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Tischgehäuse
okw tischgehäuse
Gehäuse, B1070365, OKW Elektronikgehäuse in hoher Bauweise. Gehäuseteile werden durch neuartigen Schnapp-Verschluss verrastet. Schraubdome für Leiterplattenmontage in Ober- und Unterteil.
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
46 mm
Länge:
194 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.263 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,06*
€ 46,45*
€ 8,95*
ab € 31,20*
€ 46,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
B1300017
ab € 2,36*
Zubehör
OKW
B1360028
ab € 4,72*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,125*
Zubehör
OKW
B1370028
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.