Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW Toptec ABS Gehäuse Grau Außenmaß 194 x 115 x 68mm IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2137205
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B1070365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Tischgehäuse
okw tischgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 194 mm
Höhe Außen = 68 mm
Breite Außen = 115 mm
Abmessungen Außen = 194 x 115 x 68mm
Schutzart = IP40
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Weiß
Abgeschirmt = Nein
Serie = Toptec

Instrumentengehäuse, Serie Toptec. Drei Größen belüftete oder geschlossene Gehäuse Zusammensteckbare Konstruktion Versenkter Bereich in der Oberfläche für Tastaturen oder Anzeigen usw. Auflagen zur Montage von Leiterplatten im Unterteil und im Deckel. Modern gestaltete Polystyrol-Gehäuse in altweiß und steingrau
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
194 mm
Höhe Außen:
68 mm
Breite Außen:
115 mm
Abmessungen Außen:
194 x 115 x 68mm
Schutzart:
IP40
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Weiß
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Toptec
Weitere Suchbegriffe: tischgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2137205, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, OKW, B1070365, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 33,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,05*
€ 42,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
B1300017
ab € 2,26*
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,33*
Zubehör
OKW
B1360028
ab € 3,50*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,72*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,102*
Zubehör
OKW
B1370028
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.