Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 123 x 68 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), IP40, B1050369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 123 x 68 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), IP40, B1050369
ABS Gehäuse, (L x B x H) 123 x 68 x 30 mm, schwarz (RAL 9005), IP40, B1050369
Artikel-Nr.:
     4502-30H1819
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B1050369
EAN/GTIN:
     4099889510416
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, B1050369, OKW Elektronikgehäuse in hoher Bauweise. Gehäuseteile werden durch neuartigen Schnapp-Verschluss verrastet. Schraubdome für Leiterplattenmontage in Ober- und Unterteil.
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
30 mm
Länge:
123 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
B1300019
ab € 1,94*
Zubehör
OKW
A9199008
ab € 0,73*
Zubehör
OKW
A0305031
ab € 0,125*
Zubehör
OKW
B1350029
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.