Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Teil für DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungs-Teil für DIN-Schienen
Befestigungs-Teil für DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     4502-30H1835
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B1300019
EAN/GTIN:
     4099889555790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Geeignet für TOPTEC ab Größe 123 F/H. Ermöglicht eine Befestigung der Gehäuse auf DIN-Schienen nach DIN EN 60715 (TH35, G32). Einfache Montage. 2 Bohrungen ø 3 mm am Gehäuse erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsteile für DIN-Schiene
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Montageadapter, DIN-Schienenadapter, Hutschienenadapter, Tragschienenadapter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Gehäuse, Haustechnik, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmen-Zubehör, Verbinder, Profil, Profilschiene, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.