Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, DUB01CB2310V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, DUB01CB2310V
Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, DUB01CB2310V
Artikel-Nr.:
     4502-30G9085
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DUB01CB2310V
EAN/GTIN:
     8030956000146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Spannungsüberwachungsrelais Typ Gavazzi DUB 01. Zur Über- oder Unterspannungsüberwachung für 1-Phasen Wechsel- oder Gleichspannung, Messung des echten Effektivwertes, Wahl des Messbereichs mit Hilfe von DIP-Schaltern, Grenzwert, Hysterese (0 bis 30 % des eingestellten Wertes) und Zeitverzögerung (0,1 bis 30 s) über Skala einstellbar, programmierbare Selbsthaltung oder Sperrung beim eingestellten Grenzwert, mit LED-Anzeige für Relais, Alarm und Betriebsspannung (EIN), zur Montage auf DIN-Schiene; Ausgang: 1 Wechsler, Betriebsleistung: 4,0 VA (AC), 3,0 W (DC), Einschaltverzögerung: 1,0 (±0,5) oder 6,0 (±0,5) s, Reaktionszeit: max. 100 ms (Alarm-Ansprech- und Ausschaltverzögerung), Schutzart: IP 20, Verschmutzungsgrad: 3, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C, Zulassungen: UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung, Messbereich): DUB 01 C B23 10V, 115/230 VAC, 0,1 bis 10 V AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
1 Wechsler
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 165,71*
€ 5,90*
ab € 121,95*
€ 165,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.