Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; Spannung: AC/DC; 115/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, DUB01CB2310V
Spannungsüberwachungsrelais, 1 Wechsler, DUB01CB2310V
Artikel-Nr.:
     2805-DUB01CB2310V
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DUB01CB2310V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 115/230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Spannung: AC/DC
Bereich der kontrollierten Größe: 100mV...10V
Herstellerserie: DUB
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,84*
€ 165,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,16*
€ 165,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,12*
€ 194,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.