Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 280 VAC, sofortiges schalten, 4-10 VDC, 12 A, Leiterplattenmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 280 VAC, sofortiges schalten, 4-10 VDC, 12 A, Leiterplattenmon
Halbleiterrelais, 280 VAC, sofortiges schalten, 4-10 VDC, 12 A, Leiterplattenmon
Artikel-Nr.:
     4502-30G8752
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     LS240D12R
EAN/GTIN:
     4099889359800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, LS240D12R, CRYDOM Halbleiterrelais, PCB-Montage SIP, 280VAC/12A, 4-10VDC, unverzögert Features * SIP SSR * Nennwerte bis 12A bei 280 VAC * SCR-Ausgang für schwere industrielle Lasten * DC-Steuerung * Spannungsfreier Einschaltvorgang (ohmsche Lasten) oder sofortiger Einschaltvorgang (induktive Lasten)
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Nein
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
12 A
Schaltart:
sofortiges schalten
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannung:
4-10 VDC
Steuerspannung:
280 VAC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.