| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-30G8228 Herst.-Nr.: A2440 EAN/GTIN: 4099889357974 |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, A2440, CRYDOM Halbleiterrelais, Schalttafeleinbau, IP00, 280VAC/40A, 90-280VAC In, Nulldurchgang Features * Nennwerte von 10A bis 125A bei 24-280 VAC * SCR-Ausgang für schwere industrielle Lasten * Nullspannung oder sofortige Einschaltausgänge * UL/CSA/VDE-zugelassen, CE-konform nach EN60950-1 * Verbesserte SEMS-Schraube und Unterlegscheibe * Neugestaltetes Gehäuse mit Anti-Rotationsbarrieren * AC- oder DC-Steuerung Weitere Informationen: | | LED-Anzeige: | Nein | Montage: | Leiterplattenmontage | Nennstrom: | 40 A | Schaltart: | nullspannungsschaltend | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 600 V | Spannung: | 90-280 VAC | Steuerspannung: | 280 VAC | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.0865 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR |
| | |
| |