Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 40 VDC, 60 A, DIN-Schiene, UMS00100.60T(R2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 40 VDC, 60 A, DIN-Schiene, UMS00100.60T(R2)
Halbleiterrelais, 40 VDC, 60 A, DIN-Schiene, UMS00100.60T(R2)
Artikel-Nr.:
     4502-30G8176
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     UMS00100.60T(R2)
EAN/GTIN:
     4099889357745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais Typ Camtec UMS. Als DC-Motorumschalter, für 35 mm DIN-Schienenmontage, alle Steuer Ein-/Ausgänge über Opto-Koppler galvanisch getrennt, mit Power MOSFET-Ausgängen, steuerbarem Sense Betrieb, Master Stop, Schraubklemmanschlüsse, Eigenkonvektion; Steuersignale: Sub-D 15pol., Eingangsspannung: 24 VDC ±20 %, Umsteuerung und Quittierung der Steuersignale: links/rechts, Umgebungstemperatur: –20 °C bis +70 °C, Maße: 65 x 124 x 96 mm, Gewicht: 990 g. Technische Merkmale (Typ, Schaltspannung, Schaltstrom, Stoßstrom): UMS00100.60T, 40 V, 60 A, 240 A
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
60 A
Spannung:
40 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,19*
€ 685,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,15*
€ 648,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,62*
€ 604,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.