Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais, 5 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 1.152 kΩ, 6 A, 30 V (DC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais, 5 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 1.152 kΩ, 6 A, 30 V (DC),
Sicherheitsrelais, 5 Schließer + 1 Öffner, 24 V (DC), 1.152 kΩ, 6 A, 30 V (DC),
Artikel-Nr.:
     4502-30G7292
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFS5L24J
EAN/GTIN:
     4099889421460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitsrelais Typ Panasonic SFS. Mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205 Class A; Nennspannung: 24 VDC, Kontaktmaterial: AgSnO2, max. Schaltspannung: 250 VAC, 30 VDC, Schaltstrom: 6,0 A, Schaltleistung: 1500 VA, 180 W, Kontaktwiderstand: max. 100 m Ohm, Durchschlagsspannung Kontakt/Spule: 4000 Vrms, Ansprech-/Abfallzeit: 8,0/20 ms, Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C, Zulassungen: UL, TÜV. 6polig. Spulennennleistung: 500 mW, Maße: L 50, B 13, H 24 mm. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart, LED-Anzeige (mit/ohne)): SFS5-L-DC24V 5 Schließer, 1 Öffner, mit
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
5 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgSnO2
Schaltleistung:
1500 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
6 A
Spulenspannung (DC):
24 V
Spulenwiderstand:
1.152 kΩ
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais, Printrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1.091,81*
€ 1.299,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,79*
€ 1.299,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
SFS6SFDJ
ab € 18,96*
Zubehör
Panasonic
SFS6PSJ
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.