Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, SFS6PSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaissockel, SFS6PSJ
Relaissockel, SFS6PSJ
Artikel-Nr.:
     4502-30G7297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SFS6PSJ
EAN/GTIN:
     4099889370393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
panasonic relaissockel
relaissockel
Relaissockel für Relais Serie SFS Typ SFS. Technische Merkmale (Typ, Kontaktart, LED-Anzeige (mit/ohne)): SFS6-PS, 6polig, für Leiterplatte
Weitere Informationen:
Zubehörart:
Relaissockel
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Relaisfassung, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.