Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 5A; max.10kVDC; 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 5A; max.10kVDC; 50W
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 5A; max.10kVDC; 50W
Artikel-Nr.:
     2805-H12-1A69
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     H12-1A69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Hersteller: MEDER
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Durchbruchspannung: 15kV
Äußere Abmessungen: 82x18x30mm
Spulenwiderstand: 230Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: H
Spulennennspannung: 12V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 625mW
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1,5ms
Schaltspannung: max. 10kV DC;max. 10kV AC
Kontaktstrom max.: 5A
Schaltleistung: 50W
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reedrelais meder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 53,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 34,05*
€ 59,70*
1
€ 8,95*
ab € 42,16*
€ 70,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.