Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor STS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursensor STS1
Temperatursensor STS1
Temperatursensor STS1
Temperatursensor STS1
Artikel-Nr.:
     4502-30G4500
Hersteller:
     Microtherm
Herst.-Nr.:
     STS1 1000 3 D L360 500 U129
EAN/GTIN:
     4099889456905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperatursensor, STS1 1000 3 D L360 500 U129, Microtherm Sensoren der STS Typenreihe sind durch einen den KTY-Sensoren stark ähnlichen Temperaturverlauf gekennzeichnet und bieten sich als alternative Lösung an. Der STS1 gilt als Alternative zu KTY84-130 und ist standardmäßig im Schrumpfschlauch- oder formstabilen PPS-Gehäuse-Package erhältlich. Ersatz für Temperatursensor KTY 84 Typ.Widerstand bei 100°C: 1000 Ohm, min. Betriebstemperatur -40°C, max. Betriebstemperatur: +170°C, min. Isolationswiderstand: 100 MOhm, Nennstrom: 1 mA, max. Nennleistung: 10 mW, Toleranz: ± 3 %, Litze: AWG24, Farbe: weiss, Material: ETFE, Länge der Litze: 500 mm (± 10mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturfühler
Genauigkeit:
±3 %
max. Temperatur:
170 °C
Messbereich:
-10 bis 170 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Drahtleitungen
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00379 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.