Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK04-1A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK04-1A6
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK04-1A6
Artikel-Nr.:
     4502-30G249
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK04-1A66B-2000W
EAN/GTIN:
     4099889448689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1A66B-. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 180 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 1,25 A, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 mOhm, Durchbruchspannung: min. 200 VDC, Anzugserregung min./max. 15/40 AW, Anschluss: Flachbandkabel 2 x 0,14 mm². Technische Merkmale (Typ, Kabellänge): MK04-1A66B-2000W, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
23 mm
Montage:
Aufbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
180 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.805,86*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1.805,89*
€ 2.149,01
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1.805,86*
€ 2.148,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Standex Electronics
M04
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.