Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Öffner, 20 W, 175 V (DC), 0.5 A, Erfassungsbereich 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Öffner, 20 W, 175 V (DC), 0.5 A, Erfassungsbereich 20
Näherungsschalter, SMD, 1 Öffner, 20 W, 175 V (DC), 0.5 A, Erfassungsbereich 20
Artikel-Nr.:
     4502-30G244
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK04-1B90C-500W
EAN/GTIN:
     4099889448641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1B90C/1C90C-500W. Kontakt: Öffner oder Wechsler, Schaltleistung: 20 W, Schaltspannung: 175 VDC, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Kontaktwiderstand: 150 m Ohm, Durchbruchspannung: 200 VDC, Anzugserregung (Kontakt unbearbeitet): 15 bis 20 AW, Anschluss: Öffner/Flachbandkabel 2 x 0,14 mm², Wechsler/Rundkabel 3 x 0,14 mm², 500 mm lang. Der Sensor ist mit PU vergossen. Technische Merkmale (Typ, Kabellänge): MK04-1B90C-500W, Schalter m. Öffner-Kontakt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Erfassungsbereich:
20 mm
Länge:
23 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltleistung:
20 W
Schaltspannung (DC):
175 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00502 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Standex Electronics
M04
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.