Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, Erfassungsbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, Erfassungsbereich
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, Erfassungsbereich
Artikel-Nr.:
     4502-30G243
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK04-1A66B-500W
EAN/GTIN:
     4099889448634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1A66B-. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 180 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 1,25 A, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 m Ohm, Durchbruchspannung: min. 200 VDC, Anzugserregung min./max. 15/40 AW, Anschluss: Flachbandkabel 2 x 0,14 mm². Technische Merkmale (Typ, Kabellänge): MK04-1A66B-500W, 0,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Erfassungsbereich:
15 mm
Länge:
23 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
180 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt meder, reedkontakt, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 4,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Standex Electronics
M04
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.