Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-D-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-D-2
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-D-2
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-D-2
Artikel-Nr.:
     4502-30G2407
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK16-D-2
EAN/GTIN:
     4099889448597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
SMD-Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK16. Mit Gull-Wing Anschluss; Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 V, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 0,5 A, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 m Ohm, Arbeitstemperatur: –40 bis +130 °C. Technische Merkmale (Typ, min./max. Anzug): MK16-D-2, 40/67 W
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
12.3 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.433,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 3.434,00*
€ 4.086,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3.433,98*
€ 4.086,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.