Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-B-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-B-2
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-B-2
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, MK16-B-2
Artikel-Nr.:
     4502-30G2406
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK16-B-2
EAN/GTIN:
     4099889448580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
SMD-Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK16. Mit Gull-Wing Anschluss; Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 V, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 0,5 A, Kontaktwiderstand (statisch): max. 150 m Ohm, Arbeitstemperatur: –40 bis +130 °C. Technische Merkmale (Typ, min./max. Anzug): MK16-B-2, 20/47 W
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
12.3 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt meder, reedkontakt, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.