Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK15-C-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK15-C-2
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK15-C-2
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK15-C-2
Artikel-Nr.:
     4502-30G2389
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK15-C-2
EAN/GTIN:
     4099889448474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
SMD-Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK15. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 180V, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,25 A, Anzug: 15 bis 20 AT, Betriebstemperatur: –40 bis +130 °C. Technische Merkmale (Typ, Anzug min./max., Anschluss): MK15/20 AT, Gull-Wing
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
19.5 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
180 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt meder, reedkontakt, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.