Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK01-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK01-B
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK01-B
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK01-B
Artikel-Nr.:
     4502-30G237
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK01-B
EAN/GTIN:
     4099889448436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Näherungsensoren Typ Standex Meder MK01. Für SMD-Montage; Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 180 V, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 1,0 A, Schaltzeit (inkl. Prellen): 0,5 ms, Abfallzeit: 0,05 ms, Betriebstemperatur: –20 bis +130 °C, Zulassung: UL. Technische Merkmale (Typ, Kontakt, Schaltleistung, Schaltspannung, Schaltstrom, Transportstrom, min./max. Anzug): MK01-B, Schließer, 10 W, 200 V, 1,0 A, 0,5 A, 15/60 AT
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
18.8 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
180 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.141,18*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2.141,20*
€ 2.548,03
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2.141,18*
€ 2.548,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.