Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 170 V (DC), 0.5 A, MK17-B-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 170 V (DC), 0.5 A, MK17-B-3
Näherungsschalter, SMD, 1 Schließer, 10 W, 170 V (DC), 0.5 A, MK17-B-3
Artikel-Nr.:
     4502-30G211
Hersteller:
     Standex Electronics
Herst.-Nr.:
     MK17-B-3
EAN/GTIN:
     4099889448351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
SMD-Näherungsschalter Typ Standex-Meder MK17. Kontaktmaterial: Rhodium, Schaltleistung: 10 W, Schaltspannung: 100 V, Schaltstrom: 0,5 A, Transportstrom: 0,5 A, Betriebstemperatur: –40 bis +130 °C, Technische Merkmale (Typ, Anzug min./max., Kontaktanschluss, Länge): MK17-B-3, 32/48 AT, J-Hook, 9,7 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Reedsensor
Länge:
12.3 mm
Montage:
SMD
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
170 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.908,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 4.908,61*
€ 5.841,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4.908,58*
€ 5.841,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.