Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Druckklemme, gelb, 30 VAC/60 VDC, 5 A, Flachstecker, vernickelt, ESD 655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Druckklemme, gelb, 30 VAC/60 VDC, 5 A, Flachstecker, vernickelt, ESD 655
Schnell-Druckklemme, gelb, 30 VAC/60 VDC, 5 A, Flachstecker, vernickelt, ESD 655
Schnell-Druckklemme, gelb, 30 VAC/60 VDC, 5 A, Flachstecker, vernickelt, ESD 655
Artikel-Nr.:
     4502-30F3543
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / GE
EAN/GTIN:
     4099889680935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Litzen und Drähten, werkzeugfrei, rüttelfest durch eingelegtes Kiemenblech, leicht lösbar. Vollisoliert, für metallische Frontplatten (0,8 bis 4,0 mm Stärke),
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
5 A
Einbaudurchmesser:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborbuchse ø 4 mm gelb, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Druckklemme, Schnell-Druckklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,41*
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 4,50*
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,75*
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 7,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,87*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 277,23*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,27*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 216,60*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 270,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.