Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Kontaktstift, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger Kontaktstift, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-7531659
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     ESD 6554 / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktstift
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Farbe = Gelb
Nennstrom = 5A

Schnelltrenn-Steckverbinder für elektrische Prüfungen, Serie ESD 6554, 2,8-mm-Flachstecker. Eine farbenfrohe Serie von Schnelltrenn-Einbausteckverbindern mit 2,8-mm-Flachstecker von Schutzinger, ideal zum schnellen Herstellen eines Kontakts mit Kabeln; 12 N Federkraft; Befestigen und Lösen durch einfaches Drücken. Die Einbau-Klemmenanschlüsse der Serie ESD 6554 sind einpolig und vollständig isoliert und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Sie sind Teil der Programm-Serie von Schutzinger mit Ø 4 mm. Isolierung – Gehäusewerkstoff PA 6.6 Plattenstärke: 0,8 → 4 mm. Steckfenster: 6 x 3,7 mm Anschlussflachstecker 2,8 mm x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Nennstrom:
5A
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, laborbuchse ø 4 mm gelb, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, 7531659, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Einbaubuchsen, Schutzinger, ESD6554GE, Test & Measurement, Test Connectors, Terminal Posts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,69*
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,72*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 3,72*
€ 7,75*
1 Tag
24
€ 5,95*
ab € 4,13*
€ 8,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KML 7499 / PZ / RG174 / 100
ab € 28,90*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
OBDBOB 8280 AL / 24 V / SW
ab € 275,81*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,14*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
KAB 8214 / SW
ab € 216,22*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SET OBDBOB 8445
ab € 270,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.