Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme, braun, max. 30 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9575-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgreifklemme, braun, max. 30 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9575-27
Abgreifklemme, braun, max. 30 mm, L 92 mm, CAT III, Buchse 4 mm, 66.9575-27
Artikel-Nr.:
     4502-30F3525
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-27
EAN/GTIN:
     4099889682595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
Delfinklemme, 66.9575-27, Stäubli Electrical Connectors Die 66.9575-27 ist eine braune Delphinklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung und hat eine gezahnte Backe für breiten Griff mit Oberfläche für feinen Draht. Dieses Produkt hat auch eine starre Ø 4 mm-Buchse im Isolator, die federbelastete und Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Farbe:
braun
Klemmbereich:
max. 30 mm
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
92 mm
Messkategorie:
CAT III
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02431 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme 30mm, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Prüfklemme, Delfinklemme, Krokoklemme, Sicherheitsabgreifklemme, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Multimeter-Zubehör, Zubehör für Multimeter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 3,90*
50
Frei Haus
ab € 3,4658*
€ 4,0558*
1
€ 8,95*
ab € 3,88*
€ 5,98*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 6,17*
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9575-23
ab € 3,02*
Zubehör
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,33*
Zubehör
Stäubli
66.9575-20
ab € 3,02*
Zubehör
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,0277*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.