Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Abgreifer Delfinklemme 39,5mm, braun XDK-1033 /-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Abgreifer Delfinklemme braun XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme braun XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme braun XDK-1033
Artikel-Nr.:
     6012-21207282
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme

4mm Abgreifer Delfinklemme 39,5mm, braun XDK-1033 /-27

Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme 30mm, Messzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 3,99*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,5184*
€ 4,1484*
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,92*
1
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 5,83*
1
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,1484*
€ 4,9366
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5184*
€ 4,1869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9575-29
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.