Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet für Näherungsschalter, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet für Näherungsschalter, Magnet
Magnet für Näherungsschalter, Magnet
Artikel-Nr.:
     4502-29G226
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57045-000
EAN/GTIN:
     4099889490145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet für Reedschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Typ: 57045-000, Magnet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, magnet näherungsschalter, magnet für reedschalter, littelfuse näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1260
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,68*
2 Tage
1210
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 4,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1260 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 12600 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
Mindestbestellmenge: 1260 Stück ( entspricht € 4.636,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.