Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E
Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E
Näherungsschalter, Leiterplattenmontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, E
Artikel-Nr.:
     4502-29G2242
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59045-1-T-00-0
EAN/GTIN:
     4099889447873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59045-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer, Kontaktbelastung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Durchschlagsspannung: min. 250 VDC, Übergangswiderstand: max. 0,2 Ohm, Ansprech-/Abfallzeit: 1,0/1,0 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C, Zulassung: UL. Typ: 59045-1-T-00-0, Schaltabstand 4,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Reedschalter
Erfassungsbereich:
4,5 mm
Länge:
17.78 mm
Montage:
Leiterplattenmontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, reedkontakt, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Littelfuse
57045-000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.