Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet für Näherungsschalter, Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet für Näherungsschalter, Magnet
Magnet für Näherungsschalter, Magnet
Artikel-Nr.:
     4502-29G222
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57025-000
EAN/GTIN:
     4099889490138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Rundmagnet
littelfuse näherungsschalter
Typ: 57025-000, Magnet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.22 mm
Länge:
25.4 mm
Material:
AINiCo
Remanenz:
11000 mT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Magnet, Betätigermagnet, Schaltermagnet, Permanent-Magnet, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,96*
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 4,04*
1 Tag
273
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 5,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
59025-1-S-02-A
ab € 1,64*
Zubehör
Littelfuse
59025-4-S-02-A
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.