Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-29G220
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59025-010
EAN/GTIN:
     4099889447842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4 und 8 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59025-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler, Anschlussart: PVC-Leitung, 300 mm lang, Zulassung: UL. Ausführung als Schließer mit max. 200 VDC Schaltspannung. Kontaktbelastung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Durchschlagsspannung: min. 250 VDC, Übergangswiderstand: max. 0,2 Ohm, Ansprech-/Abfallzeit: max. 1,0/1,0 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Hinweis: Der Typ 59025-010 hat einen fest eingestellten Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4,0 und 8,0 mm. Typ: 59025-010, Schaltabstand zwischen 4,0 und 8,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Durchmesser:
6.22 mm
Erfassungsbereich:
4-8 mm
Länge:
25.4 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, näherungsschalter 24vdc, reedkontakt, littelfuse näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Magnetnäherungsschalter, Magnetnäherungssensor, Reednäherungsschalter, Reedsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,15*
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 3,18*
1 Tag
214
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 4,00*
1 Tag
697
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 4,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
59025-1-T-02-F
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.