Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 8 m
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 8 m
Artikel-Nr.:
     4502-28G175
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6011999
EAN/GTIN:
     4099889447774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Metrische Bauform, M18 x1, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig, Schaltausgang: PNP, Schließer, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
18 mm
Erfassungsbereich:
8 mm
Länge:
64 mm
Montage:
Einbaumontage M18
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0499 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,97*
€ 55,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,10*
€ 58,71*
8 Tage
6
€ 6,95*
ab € 47,57*
€ 59,74*
€ 5,46*
ab € 51,89*
€ 64,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 67,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.