Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 200 mA, Erfassungsbereich 4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-28G136
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7900013
EAN/GTIN:
     4099889447613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Sick IM08-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 8 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm Ausgangsfunktion: Schließer oder Öffner Einbauart: bündig oder nicht bündig Schaltausgang: PNP Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC Spannungsabfall: <1,2 V Stromaufnahme (unbetätigt): <20 mA Dauerstrom: <200 mA Bereitschaftsverzögerung: <100 ms Schutzart (EN 60529): IP 67 Umgebungstemperatur: - 25 bis +70 °C Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,14 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M8, 3polig. Schaltabstand 4,0 mm. Einbauart: nicht bündig Schaltfolge: <1800 Hz. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführungen mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
8 mm
Erfassungsbereich:
4 mm
Länge:
50 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungsschalter sick, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,61*
€ 70,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,92*
€ 74,27*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 63,02*
€ 75,63*
€ 5,46*
ab € 67,43*
€ 80,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 82,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.