Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsbere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsbere
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsbere
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsbere
Artikel-Nr.:
     4502-28G134
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7900009
EAN/GTIN:
     4099889447606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Sick IM08-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 8 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm Ausgangsfunktion: Schließer oder Öffner Einbauart: bündig oder nicht bündig Schaltausgang: PNP Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC Spannungsabfall: <1,2 V Stromaufnahme (unbetätigt): <20 mA Dauerstrom: <200 mA Bereitschaftsverzögerung: <100 ms Schutzart (EN 60529): IP 67 Umgebungstemperatur: - 25 bis +70 °C Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,14 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M8, 3polig. Schaltabstand 4,0 mm. Einbauart: nicht bündig Schaltfolge: <1800 Hz. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführungen mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
8 mm
Erfassungsbereich:
4 mm
Länge:
45 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 71,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,71*
€ 71,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,00*
€ 74,36*
€ 5,46*
ab € 65,37*
€ 79,07*
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 80,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.