Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm, 7
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Öffner, 200 mA, Erfassungsbereich 2 mm, 7
Artikel-Nr.:
     4502-28G131
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     7900003
EAN/GTIN:
     4099889447576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 2,0 oder 4,0 mm Typ Sick IM08-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 8 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 2,0 oder 4,0 mm, Ausgangsfunktion: Schließer oder Öffner, Einbauart: bündig oder nicht bündig, Schaltausgang: PNP, Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: <1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): <20 mA, Dauerstrom: <200 mA, Bereitschaftsverzögerung: <100 ms, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,14 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M8, 3polig. Schaltabstand 2,0 mm. Einbauart: bündig. Schaltfolge: <3000 Hz. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführungen mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsfunktion, Anschlussart): IM08-02BP0-ZW1, Öffner, Leitung 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
8 mm
Erfassungsbereich:
2 mm
Länge:
45 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0483 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,72*
€ 86,52*
€ 5,46*
ab € 71,59*
€ 90,35*
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 92,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,38*
€ 93,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 103,61*
€ 127,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.