Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX19BPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX19BPN
Einweglichtschranke, 1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX19BPN
Artikel-Nr.:
     4502-28G1211
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX19BPN
EAN/GTIN:
     4099889430653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke, 1m, PNP, Kabel, Die Sensoren der Serie EX10 gehören mit Abmessungen von nur noch 14,5 x 3,5 x 10mm zu den kleinsten und schmalsten Sensoren weltweit. Trotz der ultra-miniaturisierten Bauweise liegt die maximale Reichweite der Einweg-Lichtschranke bei 1m und ist damit außergewöhnlich leistungsstark. Die Serie EX10 ist in zwei Bauformen verfügbar, mit frontalem oder seitlichem Lichtaustritt, was die Montagemöglichkeiten auf kleinstem Raum zusätzlich erweitert. Besonderheiten: • Ansprechzeit nur 0,5ms • Frontaler oder seitlicher Lichtaustritt • Neu: Bis zu 35% weniger Stromaufnahme • Neu: Verbesserte Fremdlichtunempfindlichkeit • Lichttaster mit Fix-Fokussierung • 2 Indikator-LED • Schutzart IP67 Anschlussart Kabel Ansprechzeit 0.5ms Ansprechzeit max 0,5 Ausgang PNP Material Kunststoff Reichweite 1m Reichweite max 1m Schaltlogik Dunkel-EIN Schutzart IP 67 Sendediode Rote LED Spannungsversorgung 12 bis 24V DC Temperaturbereich -25 bis +55C Temperaturbereich max 55 Temperaturbereich min -25
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
1 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,07*
€ 110,65*
€ 5,90*
ab € 87,58*
€ 117,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 117,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,97*
€ 118,40*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 220,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.