Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX19BPN EINWEGLICHTSCHRANKE, 1M, 2M-KABEL, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356848
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX19BPN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, einweg-lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX19BPN, 2356848, 235-6848
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 90,92*
    € 113,08*
    € 6,90*
    ab € 87,60*
    € 116,71*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 95,32*
    € 118,03*
    Frei Haus
    ab € 99,48*
    € 123,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 108,12*
    € 220,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,19*
    € 262,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,76*
    € 246,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,36*
    € 207,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,62*
    € 166,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 125,17*
    € 148,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,55*
    € 137,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,12*
    € 128,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.