Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsb
Näherungsschalter, Einbaumontage M8, 1 Schließer, 30 V (DC), 200 mA, Erfassungsb
Artikel-Nr.:
     4502-28G120
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6020215
EAN/GTIN:
     4099889447545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungsschalter mit Schaltabstand 1,5 mm Typ Sick IM08-. 3-Leiter-Näherungssensor, getakteter Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz, Einschaltimpulsunterdrückung, robustes Messinggehäuse, vernickelt mit Feingewinde M 8 x 1 mm, hohe Schaltfrequenz; Schaltabstand: 1,5 mm, Ausgangsfunktion: Schließer, Einbauart: bündig, Schaltausgang: PNP, Versorgungsspannung: 10 bis 30 VDC, Spannungsabfall: max. 1,2 V, Stromaufnahme (unbetätigt): max. 20 mA, Dauerstrom: max. 200 mA, Bereitschaftsverzögerung: max. 100 ms, Schaltfolge: max. 3000 Hz, Schutzart (EN 60529): IP 67, Umgebungstemperatur: –25 bis +70 °C, Anschlussart: PVC-Leitung (3 x 0,14 mm²) 2,0 m lang oder Einbaustecker M 8, 3polig. Hinweis: passende Kupplungen für Ausführung mit Einbaustecker sind im Kapitel F beschrieben. Technische Merkmale (Typ, Anschlussart): IM08-1B5PS-ZW1, Leitung 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
8 mm
Erfassungsbereich:
1,5 mm
Länge:
45 mm
Montage:
Einbaumontage M8
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0459 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,99*
€ 52,87*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,88*
€ 56,74*
€ 5,46*
ab € 48,41*
€ 61,95*
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 63,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.