| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28G1166 Herst.-Nr.: IBS04SF08A2NC EAN/GTIN: 5709870394169 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Näherungsschalter, IBS04SF08A2NC, Carlo Gavazzi Der IBS04SF08A2NC ist ein miniaturisierter induktiver Näherungsschalter mit IO-Link-Kommunikation. Dieses Produkt stellt die optimale Lösung für industrielle Automatisierungsgeräte in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot dar, wie z.B. Werkzeugauswahl, Positionserfassung von Robotern und Steuerung von Mikromechanismen. Die integrierte IO-Link-Kommunikation eröffnet viele Möglichkeiten, wie z. B. die einfache Konfiguration und Einrichtung der Geräte und die erweiterte Parametereinstellung. Features * Sehr schneller Nachweis * Einfache Installation * Hohe Präzision * Integrierte LED Diagnosefunktion signalisiert Kurzschluss oder Überlast mittels Blinken Anwendungen * Berührungslose Erfassung von metallischen Objekten bei Positions- und Anwesenheitserkennung in industriellen Anwendungen * Dank der hohen Arbeitsfrequenz besonders geeignet für die Drehzahlerfassung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kabelanschluss | Ausführung: | Induktiver sensor | Durchmesser: | 4 mm | Erfassungsbereich: | 0,8 mm | Länge: | 28.2 mm | Montage: | Unterputzmontage | Schaltfunktion: | 1 Öffner | Schaltspannung (DC): | 30 V | Schaltstrom: | 100 mA | Schutzart (IP): | IP67 | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, carlo gavazzi näherungsschalter induktiv npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 31,92* | € 48,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,14* | € 56,15* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,53* | € 69,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|