Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Unterputzmontage, 1 Schließer, 36 V (DC), 200 mA, Erfassungsb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Unterputzmontage, 1 Schließer, 36 V (DC), 200 mA, Erfassungsb
Näherungsschalter, Unterputzmontage, 1 Schließer, 36 V (DC), 200 mA, Erfassungsb
Artikel-Nr.:
     4502-28G1156
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     IBS06LF02PO
EAN/GTIN:
     5709870404714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Näherungsschalter, IBS06LF02PO, Carlo Gavazzi Der IBS06LF02PO ist ein miniaturisierter induktiver Näherungsschalter, der die optimale Lösung für industrielle Automatisierungsgeräte in Anwendungen darstellt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, aber ein großer Schaltabstand erforderlich ist, wie z. B. bei Werkzeugauswahl- und Textilmaschinen. Die fortschrittliche Elektronik ist in einem robusten Edelstahlgehäuse gekapselt. Features * Einfache Installation * Hohe Präzision * Integrierte LED Diagnosefunktion signalisiert Kurzschluss oder Überlast mittels Blinken Anwendungen * Berührungslose Erfassung von metallischen Objekten bei Positions- und Anwesenheitserkennung in industriellen Anwendungen * Dank der hohen Arbeitsfrequenz besonders geeignet für die Drehzahlerfassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
6.5 mm
Erfassungsbereich:
2 mm
Länge:
46 mm
Montage:
Unterputzmontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltspannung (DC):
36 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP67
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 30,56*
€ 46,91*
€ 5,90*
ab € 33,14*
€ 50,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 62,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.