| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-28G1150 Herst.-Nr.: IBS06LF02NC EAN/GTIN: 5709870404691 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Näherungsschalter, IBS06LF02NC, Carlo Gavazzi Der IBS06LF02NC ist ein miniaturisierter induktiver Näherungsschalter, der die optimale Lösung für industrielle Automatisierungsgeräte in Anwendungen darstellt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht, aber ein großer Schaltabstand erforderlich ist, wie z. B. bei Werkzeugauswahl- und Textilmaschinen. Die fortschrittliche Elektronik ist in einem robusten Edelstahlgehäuse gekapselt. Features * Einfache Installation * Hohe Präzision * Integrierte LED Diagnosefunktion signalisiert Kurzschluss oder Überlast mittels Blinken Anwendungen * Berührungslose Erfassung von metallischen Objekten bei Positions- und Anwesenheitserkennung in industriellen Anwendungen * Dank der hohen Arbeitsfrequenz besonders geeignet für die Drehzahlerfassung Weitere Informationen: | | Anschluss: | Kabelanschluss | Ausführung: | Induktiver sensor | Durchmesser: | 6.5 mm | Erfassungsbereich: | 2 mm | Länge: | 46 mm | Montage: | Unterputzmontage | Schaltfunktion: | 1 Öffner | Schaltspannung (DC): | 36 V | Schaltstrom: | 200 mA | Schutzart (IP): | IP67 | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, carlo gavazzi näherungsschalter induktiv npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,37* | € 43,23* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,90* | € 50,27* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,61* | € 62,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|