Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP
Artikel-Nr.:
     4502-28G1111
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     N1DR30QBN22DPOYE2
EAN/GTIN:
     4099889447514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, N1DR30QBN22DPOYE2, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M30x1.5, Nicht bündig, PNP, NO, Schaltabstand 22mm, 10-30VDC, M12 Gerätestecker 4-polig, Nickel Kupfer Leg., Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Erfassungsbereich:
22 mm
Montage:
Einbaumontage M30
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.