Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP
Näherungsschalter, IP 67, Schließer, PNP
Artikel-Nr.:
     4502-28G1105
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     N1DR12QBF04DPOYE2
EAN/GTIN:
     4099889447453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, N1DR12QBF04DPOYE2, GREATECS Induktiver Nährungsschalter, M12x1, bündig, PNP, NO, Schaltabstand 4mm, 10-30VDC, M12 Gerätestecker 4-polig, Nickel Kupfer Legierung, Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Erfassungsbereich:
4 mm
Montage:
Einbaumontage M12
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.