Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 100 mA, Erfassungsbereich 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 100 mA, Erfassungsbereich 12
Näherungsschalter, Einbaumontage M18, 1 Schließer, 100 mA, Erfassungsbereich 12
Artikel-Nr.:
     4502-28G1088
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NXN12-18GM50-E2
EAN/GTIN:
     4099889447323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schutzart: IP 67, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 12 mm, Einbau: nicht bündig, Gewinde: M18x1 mm, Betriebsspannung: 10…30 V, Anschlussart: Kabel PVC, Kabellänge: 2 m, Gehäusematerial: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
18 mm
Erfassungsbereich:
12 mm
Länge:
55.9 mm
Montage:
Einbaumontage M18
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter 12mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.