Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer, 100 mA, Erfassungsbereich 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer, 100 mA, Erfassungsbereich 15
Näherungsschalter, Einbaumontage M30, 1 Schließer, 100 mA, Erfassungsbereich 15
Artikel-Nr.:
     4502-28G1081
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NXB15-30GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     4099889447255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Schutzart: IP 67, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Gewinde: M30x1,5 mm, Betriebsspannung: 10…30 V, Anschlussart: Gerätestecker M12x1, 4polig, Gehäusematerial: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Ausführung:
Induktiver sensor
Durchmesser:
30 mm
Erfassungsbereich:
15 mm
Länge:
37.2 mm
Montage:
Einbaumontage M30
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.128 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.