Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke, 0,5 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, 210533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichtschranke, 0,5 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, 210533
Reflexionslichtschranke, 0,5 m, PNP, 10-30 VDC, M8-Steckverbinder, IP67, 210533
Artikel-Nr.:
     4502-28G1035
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     210533
EAN/GTIN:
     4099889430387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Reflektions-Lichtschranken Typ Pepperl+Fuchs ML100. Fremdlichtunempfindlich; Betriebsspannung: 10 bis 30 VDC, Betriebsreichweite: max. 5,0 m, Signalausgang: PNP, Anschluss: Steckverbinder 4-polig, Schutzart: IP 67, Gehäuse: PC, Betriebstemperaturbereich: –30 bis +60 °C, Zulassung: cULus. Mit Polarisationsfilter. Betriebsreichweite: max. 5,0 m, Typ: 210533, Reflektions-Lichtschranke
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Ansprechzeit:
0.5 ms
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,5 m
Schaltlogik:
Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
10-30 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.019 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Automation, Fühler, Sensor, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 170,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 174,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 142,67*
€ 180,39*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 260,05*
€ 317,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3378-00-04
ab € 6,50*
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 5,59*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213-1
ab € 10,53*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642-1
ab € 10,51*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382-1
ab € 9,00*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383-1
ab € 8,83*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
185398
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.