Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-3378-00-04 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-3378-00-04 Drahtverbinder M8 Schwarz
BINDER 99-3378-00-04 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74477204
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-3378-00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.24 g
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Polyamid
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3363-00-04
ab € 8,30*
Zubehör
Binder
99-3383-00-04
ab € 5,75*
Zubehör
Binder
09 3391 86 04
ab € 6,23*
Zubehör
Binder
09 3421 82 04
ab € 8,13*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
09 3421 81 04
ab € 6,62*
Zubehör
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,09*
Zubehör
Binder
09-3389-00-04
ab € 1,99*
Zubehör
Binder
09-3415-00-04
ab € 2,02*
Zubehör
Binder
99-3391-282-04
ab € 4,08*
Zubehör
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,88*
Zubehör
Binder
99-3363-100-04
ab € 14,06*
Zubehör
Binder
99-3383-100-04
ab € 7,04*
Zubehör
Binder
99 3363 300 04
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.